Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4807PL
Cod. Produttore
LNC4807PL
Cod. EAN
8005543424827

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P palladio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 7 moduli - palladio lucido - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

208 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

profondità

4.75 mm

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

codice RAL (simile)

9007

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

galvanizzato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso