Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4804PL
Cod. Produttore
LNC4804PL
Cod. EAN
8005543422076

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P palladio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 4 moduli - palladio lucido - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

142 mm

altezza

86 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

profondità

4.75 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9007

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

superficie

galvanizzato

colore

grigio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso