Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
codice RAL (simile)
8007
profondità
9.2 mm
larghezza
142 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
numero di unità
numero di unità orizzontali
altezza
86 mm
numero di unità verticali
superficie
non trattato
colore
legno
esecuzione della superficie
non pertinente
materiale
direzione di montaggio
orizzontale
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTILNA4803KG Cod. Produttore: LNA4803KG Cod. EAN: 8005543424025
Cod. Rexel: BTILNA4803KA Cod. Produttore: LNA4803KA Cod. EAN: 8005543423981
Cod. Rexel: BTILNA4803ACS Cod. Produttore: LNA4803ACS Cod. EAN: 8005543423844
Cod. Rexel: BTILNA4803KF Cod. Produttore: LNA4803KF Cod. EAN: 8005543424001
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTILNA4803SQ Cod. Produttore: LNA4803SQ Cod. EAN: 8005543424223
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te