Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4804LCA
Cod. Produttore
LNA4804LCA
Cod. EAN
8005543424520

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P ciliegio americano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 4 moduli - ciliegio - materiale legno massello

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

codice RAL (simile)

8003

larghezza

142 mm

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

profondità

9.2 mm

numero di unità orizzontali

1

colore

legno

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

legno

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 4P CILIEGIO AMERICANO Living