Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803OF
Cod. Produttore
LNC4803OF
Cod. EAN
8005543422212

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P oro satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3 moduli - oro satinato - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

1035

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

4.75 mm

altezza

86 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

colore

oro

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Ll - Placca 3P Oro Satinato Bticino Spa