Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILND4826KR
Cod. Produttore
LND4826KR
Cod. EAN
8005543446614

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli kristall trasparente personalizzabile per - apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

trasparente

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

128 mm

numero di unità

1

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza

115 mm

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3+3P PERSONALIZZABILE Living