Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4826PL
Cod. Produttore
LNC4826PL
Cod. EAN
8005543425046

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P palladio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3+3 moduli - palladio lucido - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

altezza

134 mm

profondità

4.75 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

9007

larghezza

120 mm

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso