Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4819OA
Cod. Produttore
LNA4819OA
Cod. EAN
8005543507056

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P oro freddo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli centrati - oro fredd - materiale metallo

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

zincato

resistenza agli urti

IK00

colore

oro

altezza

86 mm

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

1035

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.2 mm

montaggio a incasso

larghezza

120 mm