Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
profondità
4.75 mm
altezza
86 mm
codice RAL (simile)
7036
larghezza
88 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
numero di unità
numero di unità verticali
numero di unità orizzontali
colore
grigio
esecuzione della superficie
opaco
materiale
metallo
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
superficie
galvanizzato
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTILNA4803KG Cod. Produttore: LNA4803KG Cod. EAN: 8005543424025
Cod. Rexel: BTILNA4803KA Cod. Produttore: LNA4803KA Cod. EAN: 8005543423981
Cod. Rexel: BTILNA4803ACS Cod. Produttore: LNA4803ACS Cod. EAN: 8005543423844
Cod. Rexel: BTILNA4803KF Cod. Produttore: LNA4803KF Cod. EAN: 8005543424001
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTILNA4803SQ Cod. Produttore: LNA4803SQ Cod. EAN: 8005543424223
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te