Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4916M2T
Cod. Produttore
L4916M2T
Cod. EAN
8005543444788

Informazioni di prodotto

LL - copritasto ax personal. 2m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto da 2 moduli personalizzabile con lentine disponibili in kit (per comandi assiali) - Antracite

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

7015

colore

antracite

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

stampa/marcatura

senza stampa

qualità del materiale

materiale termoplastico

impiego

interruttore/tasto

esecuzione

tasto in due parti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

7.2

larghezza

43.5

Produttore

LL - COPRITASTO AX PERSONAL. 2M ANT Living