Prodotti /

Cod. Rexel
CP6178424
Cod. Produttore
6178424
Cod. EAN
4012196013432

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKV
  • Conforme DIN EN 50085-2-3
  • Canale da cablaggio incluso elemento
  • Foratura alla base per montaggio
  • Giunzioni laterali anti-fuoriuscita
  • Dimensioni compatte e robuste
  • Adatto per protezione cavi
  • Installazione semplice e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale da cablaggio secondo DIN EN 50085-2-3 comprensivo di elemento superiore e foratura alla base; le giunzioni nelle asole laterali impediscono la fuoriuscita dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

3045 mm²

distanza della fessura

12,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

LKV