Prodotti /

Cod. Rexel
CP6178422
Cod. Produttore
6178422
Cod. EAN
4012196013319

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale da cablaggio DIN EN 50085-2-3
  • Elemento superiore: Incluso
  • Foratura base: Presente
  • Giunzioni laterali: Con asole anti-fuoriuscita
  • Serie: LKV
  • Normativa: DIN EN 50085-2-3
  • Applicazione: Cablaggio protetto
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale da cablaggio secondo DIN EN 50085-2-3 comprensivo di elemento superiore e foratura alla base; le giunzioni nelle asole laterali impediscono la fuoriuscita dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

37,5 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

2164 mm²

distanza della fessura

12,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

LKV