Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247194
Cod. Produttore
6247194
Cod. EAN
4012195691006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale portacavi
  • Completo di coperchio e base
  • Base forata
  • Collegamento equipotenziale garantito
  • Non richiede accessori aggiuntivi
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale completo di coperchio e base forata. Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori.

colore

Zinco

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

numero di pareti divisorie innestabili

1

Sezione utilizzabile

6075 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM