Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248519
Cod. Produttore
6248519
Cod. EAN
4012196313570

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: equipotenziale integrato
  • Materiale: coperchio e base forata
  • Collegamento equipotenziale: senza accessori
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale completo di coperchio e base forata. Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

44 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Zincato a nastro e rivestito

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

Sezione utilizzabile

2380 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM