Prodotti /

Cod. Rexel
CP6246990
Cod. Produttore
6246990
Cod. EAN
4012196651733

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale portacavi
  • Struttura: Base e coperchio forati
  • Collegamento: Equipotenziale garantito
  • Accessori: Non necessari per collegamento
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale completo di coperchio e base forata. Il collegamento equipotenziale tra l'elemento rettilineo ed il coperchio è garantito senza l'ausilio di ulteriori accessori.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

Sezione utilizzabile

1537 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM