Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247725
Cod. Produttore
6247725
Cod. EAN
4012196652396

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Derivazione a T
  • Tipo: Raccordo a T
  • Elemento superiore: Incluso
  • Serie: LKM
  • Modello: T40040FS
  • Uso: Deviazione canali
  • Applicazione: Canali LKM
  • Funzione: Derivazione direzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a T incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei canali LKM.

larghezza

40 mm

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Serie

LKM