Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248152
Cod. Produttore
6248152
Cod. EAN
4012196313457

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo interno deviazione
  • Modello: I60150FS
  • Serie: LKM
  • Uso: Per canali LKM
  • Tipo: Angolo interno
  • Funzione: Deviazione direzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo interno per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM