Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248144
Cod. Produttore
6248144
Cod. EAN
4012196313396

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Angolo interno per deviazione
  • Compatibile con canali LKM
  • Materiale robusto e resistente
  • Facile installazione e montaggio
  • Dimensioni standard per canali
  • Adatto per uso industriale
  • Garantisce protezione e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo interno per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

Adatto per l'integrità del circuito

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM