Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247652
Cod. Produttore
6247652
Cod. EAN
4012196652150

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Funzione: Angolo interno
  • Applicazione: Deviazione canali
  • Modello: I40040FS
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo interno per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM