Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247490
Cod. Produttore
6247490
Cod. EAN
4012196652518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Curva piana
  • Elemento superiore: Incluso
  • Funzione: Deviazione condotti
  • Serie: LKM
  • Modello: F40040FS
  • Applicazione: Direzione condotti
  • Tipo curva: Pianta
  • Uso: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva piana incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei condotti LKM.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM