Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248314
Cod. Produttore
6248314
Cod. EAN
4012196575657

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Elemento terminale
  • Chiusura canali LKM
  • Compatibile con LKM E60150FS
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Dimensioni standard
  • Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento terminale per la chiusura dei canali LKM.

larghezza

150 mm

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Serie

LKM