Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247881
Cod. Produttore
6247881
Cod. EAN
4012196652631

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento terminale
  • Applicazione: Chiusura canali
  • Serie: LKM
  • Modello: E40040FS
  • Tipo: Elemento terminale
  • Compatibilità: Canali LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento terminale per la chiusura dei canali LKM.

larghezza

40 mm

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Serie

LKM