Prodotti /

Cod. Rexel
CP6249574
Cod. Produttore
6249574
Cod. EAN
4012196314898

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Angolo esterno per canali
  • Elemento superiore incluso
  • Deviazione direzione canali
  • Dimensioni compatte standard
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione facile
  • Adatto per uso industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo esterno incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

64 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Zincato a nastro e rivestito

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

Adatto per l'integrità del circuito

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM