Prodotti /

Cod. Rexel
CP6248063
Cod. Produttore
6248063
Cod. EAN
4012196312979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LKM A60100FS ANGOLO
  • Funzione: Deviazione canali
  • Tipo: Angolo esterno
  • Elemento: Superiore incluso
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo esterno incluso elemento superiore per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

Adatto per l'integrità del circuito

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM