Prodotti /

Cod. Rexel
CP6247563
Cod. Produttore
6247563
Cod. EAN
4012196652273

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LKM A40040FS
  • Tipo: Angolo esterno
  • Funzione: Deviazione canali
  • Incluso: Coperchio
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo esterno incluso coperchio per deviazione di direzione dei canali LKM.

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

44 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

LKM