Prodotti /

Cod. Rexel
CP6178059
Cod. Produttore
6178059
Cod. EAN
4012196002696

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale di cablaggio
  • Serie: LK4
  • Lunghezza: Misure speciali su richiesta
  • Copertura: Inclusa
  • Misura nominale: Interna del canale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio comprensivo di coperchio La misura nominale della grandezza di sistema corrisponde alla misura interna dei canali. Lunghezze speciali su richiesta.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

7803 mm²

distanza della fessura

10 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

LK4