Prodotti /

Cod. Rexel
CP6178031
Cod. Produttore
6178031
Cod. EAN
4012196001378

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale di cablaggio
  • Serie: LK4
  • Lunghezza: su richiesta
  • Misura nominale: misura interna
  • Completo di: coperchio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio comprensivo di coperchio La misura nominale della grandezza di sistema corrisponde alla misura interna dei canali. Lunghezze speciali su richiesta.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7030

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

2238 mm²

distanza della fessura

10 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

LK4