Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4743V230R
Cod. Produttore
K4743V230R
Cod. EAN
8005543672426

Informazioni di prodotto

L.NOW - LED alta intensita 230V rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED rosso - 230 V a.c. - ad alta luminosità per segnalazione carico diurna. Utilizzabile per retroilluminare le prese FLAT e i seguenti “dispositivi di comando base”: K4001, K4003, K4005, KG-KW-KM4002, K4034.

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

corpo luminoso

LED

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

tipo di tensione per l’azionamento

AC

colore del corpo luminoso

rosso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

220 V

con diodo integrato

con preresistenza integrata

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

220 V

con corpo luminoso