Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
senza alogeni
con simbolo/stampa fisso/a
tensione nominale
12 V
max. potenza della lampada
5 W
utilizzo come tasto
no
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP2X
colore
verde
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te