Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4804ACS
Cod. Produttore
L4804ACS
Cod. EAN
8012199545349

Informazioni di prodotto

living int - placca 4P acciaio spazzolato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - acciaio spazzolato (con cornice interna colore antracite) - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

11 mm

codice RAL (simile)

7048

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

140 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità orizzontali

1

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

superficie

satinato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

acciaio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LIVING INT - PLACCA 4P ACCIAIO SPAZ Living