Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4804CR
Cod. Produttore
L4804CR
Cod. EAN
8012199042497

Informazioni di prodotto

living int - placca 4 posti cromo lucido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - cromo lucido - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

codice RAL (simile)

7037

profondità

11 mm

larghezza

140 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

cromo

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LIVING INT - PLACCA 4 POSTI CROMO L Living