Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4826ACS
Cod. Produttore
L4826ACS
Cod. EAN
8012199723099

Informazioni di prodotto

living int - placca 3+3p acciaio spazzolato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli - acciaio spazzolato (con cornice interna colore antracite) - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

7048

numero di unità orizzontali

1

profondità

8.5 mm

larghezza

118 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza

128 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

acciaio

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

superficie

satinato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LIVING INT - PLACCA 3+3P ACCIAIO SP Living