Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESL043F23F
Cod. Produttore
TCSESL043F23F0
Cod. EAN
3606480762277

Informazioni di prodotto

Lite Managed Switch 4TX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma ConneXium, un'offerta di dispositivi di connessione Ethernet. Questo switch gestito viene fornito con il protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e il numero massimo di switch in un anello è 50. Lo switch gestito lite è adatto per applicazioni semplici che richiedono un'architettura ad anello o come alternativa agli switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 2.35W e una tensione nominale da 12 a 24V DC. Ha un connettore di alimentazione rimovibile a 3 pin. Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame schermato a coppia intrecciata di categoria 5E. Le sue dimensioni sono 25 mm (larghezza) x 114 mm (altezza) x 79 mm (profondità) e pesa 0,103 kg. Questo switch può gestire un singolo anello con dispositivi compatibili RSTP. Ha anche la capacità di gestire il traffico di rete, la diagnostica e la ridondanza con il protocollo RSTP. È certificato CE, UL, RCM, EAC, UKCA ed è conforme allo standard UL 61010. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. Assicura un basso consumo energetico e un ingombro ridotto. Fornisce inoltre una connettività semplice per più dispositivi Ethernet. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

profondità

111 mm

larghezza

47 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking