Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000017164
Cod. Produttore
0000017164
Cod. EAN
8010300171647

Informazioni di prodotto

Aspiratore elicocentrifugo insonorizzato da condotto
Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Involucro integrante un rivestimento fonoassorbente, ottimizzato per minimizzare le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. • Diametro nominale 200 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

larghezza del canale

200 mm

altezza del canale

200 mm

peso

8600 g

potenza nominale

0,49 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

1160 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP45

temperatura del fluido

0 ... 50 °C