Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000017188
Cod. Produttore
0000017188
Cod. EAN
8010300171883

Informazioni di prodotto

Aspiratore elicocentrifugo da condotto
Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 160 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Equipaggiato di un timer elettronico per il funzionamento automatico alla massima velocità, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’- 20’ (settaggio di default 3’). • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

larghezza del canale

160 mm

altezza del canale

160 mm

peso

2800 g

potenza nominale

0,26 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

550 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elico-centrifugo resina plastica 160 mm timer elettronico IPX5 condotto