Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIN3004830IG2
Cod. Produttore
LIN3004830IG2
Cod. EAN
4058075106079

Informazioni di prodotto

LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 3000 K

Documentazione tecnica

Apparecchio d'illuminazione lineare singolo o a luce continua con interruttore. Caratteristiche del prodotto: Interruttore integrato. Possono essere connessi fino a 10 apparecchi. Coperchi semitrasparenti. Disponibili versioni con flusso luminoso di 400…1900 lm. 5 diverse lunghezze disponibili. Alta efficienza luminosa: fino a 112 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi. Pratico interruttore installato direttamente sull'apparecchio. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1500 mm. Possibile connessione ad angolo con cavo incluso. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi. Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con interruttore

flusso luminoso effettivo

400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

numero di poli

2

collegamento elettrico con sistema a innesto

prodotto Sustainable

Si

Serie

LINEAR_COMPACT_SWITCH

Produttore

REGLETTE LINEAR COMPACT SWITCH 300 4W/3000K

€ 16,14 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.