Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
flusso luminoso effettivo
910 lm
apparecchio di servizio incluso
corpo luminoso
LED non sostituibile
diametro
220 mm
classe di protezione
I
temperatura del colore
2700 K
materiale della copertura
plastica opalina
tensione nominale
220 V
max. potenza della lampada
11 W
colore della scatola
antracite
tipo di tensione
AC/DC
resistenza agli urti
IK08
altezza
92 mm
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
materiale della scatola
plastica
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
apparecchio di servizio
alimentatore standard
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: LE060419 Cod. Produttore: 060419 Cod. EAN: 3245060604196
Cod. Rexel: LE060415 Cod. Produttore: 060415 Cod. EAN: 3245060604158
Cod. Rexel: DS43181500 Cod. Produttore: 43181500 Cod. EAN: 8012952620757
Cod. Rexel: DS99791500 Cod. Produttore: 99791500 Cod. EAN: 8012952027037
Cod. Rexel: DS43180100 Cod. Produttore: 43180100 Cod. EAN: 8012952256017
Cod. Rexel: ILLT 8501 M Cod. Produttore: LT 8501 M Cod. EAN: 8015747049986
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te