Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E148.713.0
Cod. Produttore
3.E148.713.0
Cod. EAN
8025550606375

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH ORIE.D=200 LED N./W.FLOOD DA
Descrizione del produttore: Lampada decorativa LIGHT UP EARTH con orientamento D, dotata di 200 LED a luce naturale bianca. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, si adatta perfettamente a spazi interni ed esterni, garantendo un'atmosfera accogliente e moderna. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e di alta qualità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø200x166