Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E126.713.0
Cod. Produttore
3.E126.713.0
Cod. EAN
8025550606153

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH ORIE.D=144 LED NEUTRAL WHITE
Descrizione del produttore: Lampada LED da 144 luci con temperatura colore neutra, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità, questa lampada combina tecnologia avanzata e design funzionale per garantire prestazioni elevate. La sua struttura è pensata per un utilizzo versatile, assicurando risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Adatta a diverse applicazioni elettriche, rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca qualità e innovazione nell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,1

Flusso Nominale

730

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x147