Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E132.713.0
Cod. Produttore
3.E132.713.0
Cod. EAN
8025550606214

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=200 LED NEUT./WHITE SUP.SP
Descrizione del produttore: Lampada LED LIGHT UP EARTH con diametro 200 mm, caratterizzata da una luce neutra che garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Il design compatto e moderno, insieme alla tonalità bianca, la rende ideale per ambienti interni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa. Questa lampada è perfetta per chi cerca una soluzione di illuminazione a LED affidabile e durevole, in grado di valorizzare gli spazi con un fascio luminoso uniforme e a basso consumo.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,9

Flusso Nominale

880

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

SS - SuperSpot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø200x179