Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E112.713.0
Cod. Produttore
3.E112.713.0
Cod. EAN
8025550606016

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=144 LED WARM WHITE MEDIUM
Descrizione del produttore: L'illuminazione LIGHT UP EARTH D offre una soluzione innovativa con 144 LED a luce calda, ideale per creare ambienti accoglienti e suggestivi. Questo prodotto combina efficienza energetica e design moderno, garantendo una luce uniforme e confortevole. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione di qualità con un tocco di calore naturale.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,3

Flusso Nominale

1300

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x175