Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E116.713.0
Cod. Produttore
3.E116.713.0
Cod. EAN
8025550606054

Informazioni di prodotto

LIGHT UP EARTH D=144 LED NEUTRAL WHITE MEDI
Descrizione del produttore: Lampada LED LIGHT UP EARTH D con 144 LED a luce neutra, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una luce uniforme e brillante in ambienti interni. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura lunga durata e affidabilità nel tempo. Il colore bianco neutro offre un'illuminazione confortevole, adatta a diverse applicazioni elettriche. Progettata per un facile utilizzo e installazione, rappresenta una soluzione versatile per migliorare l'efficienza luminosa di spazi residenziali e commerciali.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,3

Flusso Nominale

1350

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø144x175