Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E103.713.0
Cod. Produttore
3.E103.713.0
Cod. EAN
8025550591411

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=80 LED WARM WHITE 3000 K WALL W
Descrizione del produttore: Light Up D 80 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da una luce calda con temperatura colore di 3000 K. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e confortevole, utilizza tecnologia LED avanzata che garantisce risparmio energetico e lunga durata. La tonalità calda della luce crea un ambiente accogliente, ideale per spazi interni dove si desidera un'atmosfera rilassante e piacevole. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di alta qualità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

310

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø80x79