Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E073.713.0
Cod. Produttore
3.E073.713.0
Cod. EAN
8025550591114

Informazioni di prodotto

LIGHT UP D=28 LED WARM WHITE 3000 K DIFFON
Descrizione del produttore: Lampada LED LIGHT UP D 28 con luce calda a 3000 K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Offre un'illuminazione efficiente e di qualità, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione calda e naturale. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile ed economica per l'illuminazione domestica e professionale.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1

Flusso Nominale

100

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

D - Diffusa

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

2000kg

dimensioni

ø28x68