Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4143
Cod. Produttore
N4143
Cod. EAN
8012199242682

Informazioni di prodotto

light - presa 2P 10/16A 250Vac francia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P 16A 250 Vac - standard Francia - alveoli schermati - Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione

pin contatto di protezione

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

colore

bianco

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9016

profondità dell'apparecchio

41 mm

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

senza alogeni

frequenza

50 Hz

numero di unità

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop