›

Componente elettrico DXS-3610-54T design robusto per impianti elettrici

Cod. Rexel DNDXS-361054TSE
Cod. Produttore DXS-361054TSELIC

Informazioni principali

  • Serie: DXS-3610
  • Capacità switching: 2,16 Tbps
  • Velocità inoltro max: 1607 Mpps
  • Interfacce: 48 porte 1/10GbE Base-T
  • Stacking: fino a 12 unità, 1200 Gbps
  • Alimentazione: ridondante 1+1 hot-swap
  • Memoria buffer: 32 MB
  • Certificazioni: CB, cUL, LVD, FCC, CE

Descrizione del prodotto

Il DNDXS-361054TSE è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza avanzata. Questo modello presenta una struttura robusta e materiali di alta qualità che assicurano durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un passaggio da licenza standard a una versione migliorata, offre una soluzione efficiente per gestire esigenze elettriche complesse. La sua configurazione è studiata per facilitare l'integrazione in impianti esistenti, migliorando la funzionalità senza compromettere la sicurezza. Questo prodotto rappresenta un equilibrio tra innovazione e affidabilità, adatto a professionisti che cercano componenti elettrici performanti e resistenti. Descrizione del produttore: Il prodotto DNDXS-361054TSE è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono standard avanzati di sicurezza e funzionalità migliorate, questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende versatile e adatto a molteplici esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica.
Componente elettrico DXS-3610-54T design robusto per impianti elettrici