›

Interruttore DXS-3600 32SSE protezione standard migliorata impianti elettrici

Cod. Rexel DNDXS-360032SSE
Cod. Produttore DXS-360032SSELIC

Informazioni principali

  • Serie: DXS-3600
  • Tensione nominale: 3600 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Protezione: Standard a migliorato
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazione: Elettrica avanzata
  • Installazione: Professionale e sicura

Descrizione del prodotto

DXS-3600-32S è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore dell’impiantistica. Questo modello è caratterizzato da una licenza standard con funzionalità avanzate di miglioramento dell’interfaccia utente, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente. La struttura robusta e i componenti di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni operative. Adatto per installazioni professionali, questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare sistemi elettrici complessi con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d’uso. Descrizione del produttore: Interruttore DXS-3600-32SSE progettato per applicazioni elettriche avanzate, offre una protezione affidabile e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. Ideale per ambienti che richiedono un livello di protezione da standard a migliorato, assicura un funzionamento stabile e continuo. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ottimizzato per l’integrazione in impianti elettrici professionali.
Interruttore DXS-3600 32SSE protezione standard migliorata impianti elettrici