›

Switch rete elettrica DGS-3630 52 porte alta velocità MPLS standard

Cod. Rexel DNDGS363052TCSM
Cod. Produttore DGS363052TCSMLIC

Informazioni principali

  • Serie: DGS-3630
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Connettività: MPLS standard
  • Porte: Numerose ad alta velocità
  • Capacità commutazione: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Ambiente: Professionale
  • Gestione rete: Intelligente

Descrizione del prodotto

DGS-3630-52TC-SM è un dispositivo di rete avanzato progettato per garantire una connettività affidabile e performante. Questo modello supporta funzionalità di routing standard verso MPLS, offrendo soluzioni efficienti per la gestione del traffico dati in ambienti complessi. La sua configurazione include porte ad alta velocità e un design robusto che assicura stabilità e sicurezza nelle comunicazioni di rete. Ideale per infrastrutture di telecomunicazione e reti aziendali, questo apparato facilita l'integrazione e l'espansione delle reti con prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Lo switch DGS-3630-52TC-SM è una soluzione avanzata per la gestione delle reti elettriche, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Offre connettività MPLS standard, ideale per infrastrutture che richiedono un controllo efficiente del traffico dati. Questo dispositivo supporta numerose porte ad alta velocità, assicurando una trasmissione dati stabile e sicura. La sua architettura robusta è pensata per ambienti professionali che necessitano di un'elevata capacità di commutazione e gestione intelligente della rete, contribuendo a ottimizzare le operazioni di rete elettrica con facilità e precisione.
Switch rete elettrica DGS-3630 52 porte alta velocità MPLS standard