Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.RP86.7P5.0
Cod. Produttore
3.RP86.7P5.0
Cod. EAN
8051382094059

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIBERA L1125
  • Design: minimalista e elegante
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: semplice e intuitivo
  • Resistenza: elevata robustezza
  • Protezione: grado elevato
  • Durata: lunga nel tempo
La LIBERA L1125 MINIMAL GL.DOWN HO TEX è un prodotto innovativo e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica moderna. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura minimalista e il design elegante la rendono perfetta per integrarsi in ogni contesto, offrendo un'estetica contemporanea senza compromettere la funzionalità. Grazie alla sua robustezza e resistenza, è in grado di garantire prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intenso. La LIBERA L1125 è dotata di un sistema di montaggio semplice e intuitivo, che facilita l'installazione e riduce i tempi di lavoro. Inoltre, il suo grado di protezione assicura una lunga durata nel tempo, rendendola una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: La LIBERA L1125 MINIMAL GL.DOWN HO TEX è un prodotto innovativo e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica moderna. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura minimalista e il design elegante la rendono perfetta per integrarsi in ogni contesto, offrendo un'estetica contemporanea senza compromettere la funzionalità. Grazie alla sua robustezza e resistenza, è in grado di garantire prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intenso. La LIBERA L1125 è dotata di un sistema di montaggio semplice e intuitivo, che facilita l'installazione e riduce i tempi di lavoro. Inoltre, il suo grado di protezione assicura una lunga durata nel tempo, rendendola una scelta sicura e affidabile per qualsiasi progetto elettrico.

Produttore

LIBERA L1125 MINIMAL GL.DOWN HO TEX