Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.RP82.7P5.0
Cod. Produttore
3.RP82.7P5.0
Cod. EAN
8051382093779

Informazioni di prodotto

  • Serie: GU3
  • Design: minimalista
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Colore: neutro
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: varie configurazioni
Il prodotto GU3.RP82.7P5.0 è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Caratterizzato da un design minimalista e funzionale, questo elemento è realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura è concepita per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per professionisti del settore. Il colore neutro del corpo permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente, mentre le specifiche tecniche assicurano una compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per progetti sia residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.RP82.7P5.0 è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche specifiche. Caratterizzato da un design minimalista e funzionale, questo elemento è realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura è concepita per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per professionisti del settore. Il colore neutro del corpo permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente, mentre le specifiche tecniche assicurano una compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per progetti sia residenziali che commerciali.

Produttore

LIBERA L 900 MINIMAL GL.DOWN HO TEX